Knogleskærer 14 mm

Art.-nr.: 4626590
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Hulværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4626590
EAN/GTIN 4017981570145
Producentnummer 4626590
L-nummer L60160 4251

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning i henhold til DIN 7200 form A
Til udstansning af pap, læder, gummi, tætningsmaterialer og andre bløde materialer
Skærekant hærdet
Blålauglakeret skaft

Egenskab:

  • Udformning: Skærende kant hærdet
  • Samlet bredde [mm]: 34 mm
  • Samlet højde [mm]: 27 mm
  • Samlet længde [mm]: 142 mm
  • Huldiameter [tomme]: 9/16 ″
  • Huldiameter [mm]: 14 mm
  • Overflade: lakeret
  • Anvendelse/anvendelse: Til udstansning af karton, læder, gummi, tætningsmaterialer og andre bløde materialer