Mérőszalag, csúszásmentes ház extra stabil 7 m

Cikkszám: 462330 7
(4,09 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 74,80 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
170 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány EG II
Szalaghossz 7 m
Szalagszélesség 25 mm
Ház hossza 77 mm
Ház szélessége 34 mm
Ház magassága 73 mm
Termék fajtája Mérőszalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 462330 7
EAN / GTIN 4975364029140

Leírás

Kivitel:

  • Mérőszalag különösen nagy szalagstabilitással.
  • Nagy ütésállóságú mûanyag ház levehetõ övcsipesszel.
  • Automatikus szalagbehúzás és szalagstop.
  • Behúzásnál csillapító csökkenti a terhelést.
  • Eltolható csúszó-véghorog.
  • Sárga mérőszalag fekete/piros felirattal és akril bevonattal a nagy kopásállóság érdekében.
  • Hosszú élettartamú, kiváló minõségû acélrugó.
  • Plusz gumírozott házzal.
  • A mérőszalag kétoldalon feliratozott.