Båndmål Vario nøjagtighed 1 5 m

Art.-nr.: 462090 5
(DKK 46,80 / 1 Metre)
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 238,40 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
696 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm EG I
Båndlængde 5 m
Båndbredde 16 mm
Kabinet, længde 75 mm
Kabinet, bredde 26 mm
Kabinet, højde 70 mm
Produkttype Båndmål

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 462090 5
EAN/GTIN 4007368112242

Betegnelse

Udførelse:

Et ekstra let og handy båndmål til professionel brug. Hus af glasfiberforstærket polyamid. Med båndspærre og automatisk båndreturløb. Glidelejer af specialmaterialet TRIBOCOMP® med Teflon giver et blødt glid og usædvanligt let løb. Innovativ dæmper af specialgummi optager returstødets energi og skåner håndleddet. En speciel klar lak beskytter båndet effektivt mod slitage. Antirefleksegenskaberne gør aflæsningen let under alle lysforhold.