Mérőszalag Vario, pontosság 1 5 m

Cikkszám: 462090 5
(6,22 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 32,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
714 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány EG I
Szalaghossz 5 m
Szalagszélesség 16 mm
Ház hossza 75 mm
Ház szélessége 26 mm
Ház magassága 70 mm
Termék fajtája Mérőszalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 462090 5
EAN / GTIN 4007368112242

Leírás

Kivitel:

Különösen könnyű és kézre álló mérőszalag professzionális felhasználáshoz. Üvegszál erősítésű poliamid ház. Szalagrögzítéssel és automatikus szalag visszahúzással. A TRIBOCOMP® speciális anyagból készült teflonos csúszótalp biztosítja a lágy csúszást és a kiemelkedően könnyű járást. A speciális gumiból készült innovatív csillapító felveszi a visszaütési energiát és kíméli a csuklót. A speciális színtelen lakk hatékonyan védi a szalagot kopás ellen. A további tükröződésmentesítés gondoskodik a jó láthatóságról mindenféle fényviszonyok között.