MARTOR Kniv ARGENTAX CUTTEX 18 MM 46202 , løs

Art.-nr.: 46202.08
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Hobbyknive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 46202.08
EAN/GTIN 4002632906275
Producentnummer 46202.08
L-nummer L60170 887

Betegnelse

Beskrivelse:

Knivkniv klassisk. Med 18 mm styrofoam klinge.
Hvis du er på udkig efter en sofistikeret kniv med variabel knivudgang, er ARGENTAX CUTTEX 18 MM med bred polystyrenklinge et rigtig godt valg. Ligesom sin slanke ″bror″, ARGENTAX CUTTEX 9 MM, passer den rigtig godt i hånden. De skærer ikke kun pap, pap eller papir, men også klæbebånd og andre tape. Du kan ændre den fleksible klinge uden problemer.
  • Grundmateriale:
    Kunststof
  • Let og praktisk
    det lange plastikhåndtag passer rigtig godt i hånden. Den afrundes også mange steder for at gøre håndteringen endnu mere behagelig og behagelig for dig.
  • Simpel knivskift
    som en hjælp, dine to hænder vil være nok. Du skal blot fjerne hætten i enden af håndtaget, skubbe skyderen ned og derefter tilbage ud af håndtaget. Fjern kniven, færdig.
  • God holdning
    pap, pap, papir? Uanset hvad, kan du med den justerbare klingeudgang fleksibelt tilpasse din kniv til de respektive forhold.
  • Fuld skæredybde
    med din styrofoam klinge er du på den sikre side selv med maksimal bladudsivning. Fordi den er ekstremt fleksibel - og derfor også kan modstå højere belastninger.
  • Praktisk lommeclips
    En nyttig hjælper som ARGENTAX CUTTEX 18 MM kan hurtigt være lige ved hånden. Brug lommeclipsen til at fastgøre den til din skjorte- eller bukselomme - alt du skal gøre er at få adgang til den.
  • Vigtigste skærende materialer:
    Karton: Op til 2-lags
    wrap, stræk, krympefilm
    tape plastbånd

Egenskab:

  • Greb: 1-sidede skydere
  • Håndtering:højre- og venstrehåndet
  • Sikkerhedsteknologi i: Ingen sikkerhed
  • Transportlås: Ja
  • Udløser: Hånd
  • Ergonomi: Ergonomisk
  • Skæredybde (opsummeret): 2, 9 - 63, 2 mm
  • Vigtigste skærematerialer: Karton: Op til 2 lag, karton: 1-lags, wrap, stræk, krympefolie, tape, Folie- og papirspind, plastbånd, varer i sække, skum, polystyren Lamineret film, lamineret film, ikke-vævet stof, garn, snor
  • Slidstyrke: Enkel slidbeskyttelse
  • Beslag/øje: Nej.
  • Grundmateriale: Kunststof
  • Softgrip: Nej.
  • Metaldetekterbar: Nej.
  • Monteret klinge: 79,60
  • Bladets udgangslængde (maks.): 72, 6 mm
  • Valgfri blade: 179,60, 879,60, 77,60
  • Monteret bladform (kniv): Styrofoam klinge
  • Monterede skær skær (knive): 1-fold anvendelig
  • Monteret blad rustfrit (kniv): Nej.
  • Udskiftningsblade under kontrol: Nej.
  • Knivskift uden værktøj: Ja
  • Klingeskift kan låses: Nej.
  • Som en salgsfremmende vare muligt: Ja
  • GS-tegn (tekst): Nej.

Egnede produkter

Tilbehør