{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, blå | Natblå | |
| Beskrevet del | Gehäuse; Griffbereich; Gürtelclip; Griffbereich; Gürtelclip | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| EX-område | nej | |
| Farve | blå; orange | |
| Skalering | millimeter; tommer | |
| Deling | 1 mm | |
| Aflæsning af måleområde | millimeter; Meter | |
| Måleområde min. | 0 mm | |
| Måleområde maks. | 2.000 mm | |
| Måleområde min. | 0 m | |
| Måleområde maks. | 2 m | |
| Båndbredde | 13 mm | |
| Båndfarve | sølvfarvet | |
| Båndmål, type | rullemålebånd | |
| Hus/ramme, længde | 62 mm | |
| Hus/ramme, bredde | 26 mm | |
| Hus/ramme, højde | 59 mm | |
| Hus/ramme, farve | blå; sort | |
| Materiale | Teflon; glasfiberforstærket polyamid | |
| Samlet længde | 62 mm | |
| Totalbredde | 26 mm | |
| Samlet højde | 59 mm | |
| Rekylfri | ja | |
| Magnetisk | nej | |
| Med visningsvindue | nej | |
| Automatisk remretur | ja | |
| Remstop/-spærre | ja | |
| Med bælteclips | ja | |
| Nøjagtighedsklasse | EG 2 | |
| Standard | DIN 866 | |
| Indhold | enkelt del | |
| Kan kalibreres | ja | |
| Produkttype | målebånd |
| Artikelnummer | 461910 2 | |
| EAN/GTIN | 4045197949288 | |
| Producentnummer | 461910 2 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |