Ruletă mm/inch, Lungime: 2m

Cod articol.: 461910 2
Preț per 1 buc. (5,86 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 13,10 € /buc.
  • 50,80 € /buc.
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Scalare milimetru; inch
Unitate interval de măsurare milimetru
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 2.000 mm
Lăţimea benzii 13 mm
Culoarea benzii argintiu
Tipul de măsurare a benzii Ruletă
Lungime carcasă/cadru 62 mm
Lățime carcasă/cadru 26 mm
Înălțime carcasă/cadru 59 mm
Culoare carcasă/cadru albastru
Material Oţel; Poliamidă armată cu fibre de sticlă; Teflon
Lungimea totală 2.000 mm
Lăţimea totală 26 mm
Înălţimea totală 59 mm
Fără recul da
Cu fereastra de vizualizare nu
Revenire automată a curelei da
Opritor/detentă curea da
C clemă pentru curea da
Clasa de precizie EG 2
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Tip produs Ruletă

Identificare și clasificare

Cod articol 461910 2
EAN / GTIN 4045197949288
Număr producător 461910 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

O ruletă de calitate deosebită cu o carcasă din poliamidă armată cu fibre de sticlă şi retur automat al benzii.
Pentru o prindere perfectă, suprafeţele de contact şi butonul de oprire sunt acoperite cu Haptoprene® din două componente.
Lagărele de alunecare cu teflon asigură o alunecare uşoară şi o funcţionare extrem de uşoară.
Amortizorul inovator din cauciuc special preia energia de recul şi protejează articulaţia mâinii.
Profil de aluminiu folosit pe partea inferioară pentru o poziţionare precisă.
Lacul transparent special protejează eficient banda împotriva uzurii. Corecţia antireflexie suplimentară asigură buna vizibilitate indiferent de condiţiile de lumină.
Gradaţie mm/inch