Hårlineal rustfri i etui 300 mm

Art.-nr.: 460095 300
(DKK 1994,60 / 1 Metre)
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 238,40 DKK /stk.
  • 178,05 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
322 styk på lager
  • Norm: DIN 874
  • Emballage: Etui

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 874
Målekantens lighedstolerance 0,003 mm
Materiale rustfrit stål
Overflade, fas blændfrit matteret
Længde 300 mm
Emballage Etui
Produkttype Hårlineal

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 460095 300
EAN/GTIN 4045197444318

Betegnelse

Udførelse:

Hærdet, slebet og finslebet hårmålekant. Kileformet tværsnit med spids afslutning til kontrol også i hjørner, noter, udsparinger etc. Med isoleret kunststofgreb som beskyttelse mod håndvarme.
Af rustfrit stål. Begge faser blændfrit matterede.

Bemærk:

Målekantens lighedstolerance refererer til et svingområde på ±15° fra symmetriplanet.
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
    Længde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven