{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Emballage | Etui | |
| Skalering | millimeter | |
| Deling | 1 mm | |
| Aflæsning af måleområde | millimeter | |
| Måleområde min. | 0 mm | |
| Måleområde maks. | 150 mm | |
| Materiale | specialstål (INOX) | |
| Samlet længde | 150 mm | |
| Målekantens lighedstolerance | 0,003 mm | |
| Rustfrit | ja | |
| Form | B | |
| Nøjagtighedsklasse | EG 0 | |
| Standard | DIN 874 | |
| Testrapport | ja | |
| Indhold | enkelt del | |
| Kan kalibreres | ja | |
| Produkttype | hårlineal |
| Artikelnummer | 460095 150 | |
| EAN/GTIN | 4045197444295 | |
| Producentnummer | 460095 150 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |