• Kære kunder, på grund af vedligeholdelsesarbejde vil e-shoppen være utilgængelig lørdag den 23. maj fra kl. 7.00 til 15.00. Vi beklager eventuelle gener.

Gaffelnøgle isoleret op til 1000V 12mm

Art.-nr.: 46.12AVSE
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 46.12AVSE
EAN/GTIN 3148511054970
Producentnummer 46.12AVSE
L-nummer L60130 3265
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Isolering med sikkerhedsfarvekode

Egenskab:

  • A [mm]: 12
  • B [mm]: 30
  • E [mm]: 10
  • L [mm]: 125
  • [g]: 60