Vidlicový klíč s izolací do 1000 V 12 mm

Artiklové číslo: 46.12AVSE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 46.12AVSE
EAN / GTIN 3148511054970
Číslo výrobce 46.12AVSE
L-číslo L60130 3265
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Izolace s bezpečnostním barevným kódem

Charakteristika:

  • A [mm]: 12
  • B [mm]: 30
  • E [mm]: 10
  • L [mm]: 125
  • [g]: 60