{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Type, led | gennemgående led | |
| Med returfjeder | ja | |
| Brug af låsering, DIN ISO 5743 | til udvendige låseringe | |
| Til diameter min., til udvendige låseringe | 19 mm | |
| Til diameter maks., til udvendige låseringe | 60 mm | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | låseringstang | |
| Overflade | kemisk sortfarvet; poleret | |
| Fremstillingsproces | smedet | |
| Standard | DIN ISO 5743 | |
| Længde i alt | 170 mm |
| Artikelnummer | 46 21 A21 | |
| EAN/GTIN | 4003773022923 | |
| Producentnummer | 46 21 A21 | |
| L-nummer | L70010 634 | |
| Producent/ansvarlig person | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |