C4 SEM16X55 C Slip-on fræsedorn med indvendig køling

Art.-nr.: 4561484
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Fræser-indstiksdorn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4561484
EAN/GTIN 7291075235982
Producentnummer 4561484
L-nummer L24120 2674

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræsedorne, kropsdiameter (BD) 38 mm, kropslængde (LB) 55 mm, dorndiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, dorndiameter, emne side (DCONWS) 16 mm, skaftstørrelse (SS) 40

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 38 mm
  • Kropslængde (LB) 55 mm
  • Monteringslængde på emnesiden (LSCWS) 17 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 16 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skaftstørrelse (SS) 40

Egnede produkter