IHCR 36-50 Holder til skrubspindel med MB-grænseflade

Art.-nr.: 4550314
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4550314
EAN/GTIN 7291075141160
Producentnummer 4550314
L-nummer L23900 142

Betegnelse

Beskrivelse:

Tilbehør Spindler, monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 50 mm, monteringsdiameter, min. emneside (DCONNWS) 35,5 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 50 mm
  • Registreringsdiameter, min. Emneside (DCONNWS) 35,5 mm
  • Betegnelse for the skæreplade (MIID) CCMT 0602..

Egnede produkter

Vendeplatter