• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

GTIN ER32 JIS 8.50X6.50 Spændetænger, baseret på ER-spændetænger med JIS-spændings- og kompressionstrin til CNC-fræsning og revolverdrejebænke

Art.-nr.: 4548097
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Spændepatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4548097
EAN/GTIN 7291075151015
Producentnummer 4548097
L-nummer L24120 2885

Betegnelse

Beskrivelse:

ER/TG-spændepatron, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skaftstørrelse (SS) ER32

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 8,5 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 20 mm
  • Skaftstørrelse (SS) ER32