Bue stempel 4 mm

Art.-nr.: 4542570
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Til materiale kunststof
Til huldiameter 4 mm
Produkttype huggepiber

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4542570
EAN/GTIN 4017981570046
Producentnummer 4542570
L-nummer L60160 4255
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning i henhold til DIN 7200 form A
Til udstansning af pap, læder, gummi, tætningsmaterialer og andre bløde materialer
Skærekant hærdet
Blålauglakeret skaft

Egenskab:

  • Udformning: Skærende kant hærdet
  • Samlet bredde [mm]: 16 mm
  • Samlet højde [mm]: 12 mm
  • Samlet længde [mm]: 105 mm
  • Huldiameter [tomme]: 5/32
  • Huldiameter [mm]: 4 mm
  • Overflade: lakeret
  • Anvendelse/anvendelse: Til udstansning af karton, læder, gummi, tætningsmaterialer og andre bløde materialer
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen