• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

DIN69871 50 SEMC 22X100 Værktøjsholder DIN 69871 med COMBI-dorn DIN 6358.

Art.-nr.: 4538010
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Fræser-indstiksdorn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4538010
EAN/GTIN 7291075127812
Producentnummer 4538010
L-nummer L24120 1807

Betegnelse

Beskrivelse:

Spindler af skalletypen, kropsdiameter (BD) 40 mm, kropslængde (LB) 100 mm, spindeldiameter, maskinside (DCONWS) 22 mm, skaftstørrelse (SS) 50

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 40 mm
  • Kropslængde (LB) 100 mm
  • Monteringslængde på emnesiden (LSCWS) 19 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) DIN69871
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 22 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 50