DIN69871 40 ER40X 70 B DIN 6499 ER spændepatron form AD/B med DIN 69871 form AD/B adapter

Art.-nr.: 4511613
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Spændepatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4511613
EAN/GTIN 7291075126853
Producentnummer 4511613
L-nummer L24120 1616

Betegnelse

Beskrivelse:

ER/TG-spændepatron, kropsdiameter (BD) 63 mm, grænsefladestørrelse (CSI) ER40, længde på spændepatron (LPR) 70 mm, skaftstørrelse (SS) 40

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 63 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) DIN69871
  • Monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 26 mm
  • Registreringsdiameter, min. Emneside (DCONNWS) 3 mm
  • Grænsefladens størrelse (CSI) ER40
  • Krave længde (LPR) 70 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 40

Egnede produkter