C4 AD HSK A63WHX080 CAMFIX (ISO 26623-1) holder med HSK DIN 69893 form A konisk aksel

Art.-nr.: 4510337
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype VDI-værktøjsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4510337
EAN/GTIN 7291075331158
Producentnummer 4510337
L-nummer L24120 1962

Betegnelse

Beskrivelse:

Hurtigskifteholdere, holderdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm, holderdiameter, emneside (DCONWS) 40 mm, værktøjslængde (LPR) 80 mm, skaftstørrelse (SS) 63

Egenskab:

  • Kropslængde (LB) 54 mm
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) HSK
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 40 mm
  • Krave længde (LPR) 80 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 63

Egnede produkter

Tilbehør