852 TS/1003 finmålerstand 0-80 mm

Art.-nr.: 4510030
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4510030
EAN/GTIN 4059192025236
Producentnummer 4510030
L-nummer L40100 106
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Stabilt stålbeslag, integreret i stabil base, kan vippes 45°
  • Måle- og tællersonde af rustfrit, hærdet stål, med monteringshuller Ø 3, 5 mm til udskiftelige måleindsatse med en aksellængde på 15,5 mm
  • Højdejusterbart emnestop
  • Tællersonde, der kan justeres følsomt
  • Konstant målekraft takket være indbygget målekraftfjeder

Beskrivelse:

Fine pointer standard gauge Marameter 852 TS Måleområde

Leveringsomfang: Plan hårdmetal måleindsatser Ø 3,5 mm

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Anvendelsesområde i mm: 0 - 80
  • Visningsenhed for monteringshul (mm): 8 mm
  • Målekraft: 7.5 N
  • Parallelitetsafvigelse i µm: 2 µm
  • Målespændvidde i mm: 1.2 mm
  • Afvigelse i planhed i µm: 0.3 µm