HSK A63 SEM16X50C Skalfræsedorn med kølemiddelboringer med HSK DIN69893-optagelse

Art.-nr.: 4509536
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Fræser-indstiksdorn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4509536
EAN/GTIN 7291075278507
Producentnummer 4509536
L-nummer L24120 2291

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræsedorne, kropsdiameter (BD) 38 mm, kropslængde (LB) 50 mm, dorndiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm, dorndiameter, emneside (DCONWS) 16 mm, skaftstørrelse (SS) 63

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 38 mm
  • Kropslængde (LB) 50 mm
  • Monteringslængde på emnesiden (LSCWS) 17 mm
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) HSK
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 16 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skaftstørrelse (SS) 63

Egnede produkter

Tilbehør