Skæreskive til 220040, 222040

Art.-nr.: 4503830
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skærehjul

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4503830
EAN/GTIN 4017981220248
Producentnummer 4503830

Betegnelse

Beskrivelse:

Skæreskive til 220040, 222040

Egenskab:

  • Boring Ø [mm]: 9 mm
  • Navbredde [mm]: 19 mm
  • Hjul-Ø [mm]: 41 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen