PS BT40 60 M16 MAS2 B Trækbolt

Art.-nr.: 4503111
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Antræksbolte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4503111
EAN/GTIN 7291075137200
Producentnummer 4503111
L-nummer L24000 303

Betegnelse

Beskrivelse:

Spændebolt, kropsdiameter (BD) 17 mm, gevindstørrelse på forbindelsesfastholdelsesknap (CRKS) M16, skaftstørrelse (SS) 40

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 17 mm
  • Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 60 grader
  • Kropslængde (LB) 28 mm
  • Gevindstørrelse på tilslutningsknap (CRKS) M16
  • Samlet længde (OAL) 60 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 40