844 Tb måleindsats med rund måleplade 20-40 mm

Art.-nr.: 4503016
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Universalmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4503016
EAN/GTIN 4059192024987
Producentnummer 4503016
L-nummer L40080 2307

Betegnelse

Udførelse:

  • Med cylindrisk monteringsaksel til fastgørelse i 844 Tma, 844 Tmi, 844 Tms-holdere
  • Justerbar til indstilling af måledybden i holderen
  • Med delvist rund måleskive til indvendige og udvendige målinger
  • Egnet til emner med smalle fordybninger op til 3 mm dybde
  • Fremstillet af hærdet stål

Beskrivelse:

  • 844 Tb Måleindsatse med måleplade, pladediameter 11 mm, justeringsområde 20 - 40 mm

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Navn på produktgruppe: Universelle måleinstrumenter
  • Navn på produktgruppe: Multimar
  • Produktnavn: Måleindsatse med måleskiver
  • Produkttype: 844 Tb
  • Skaftdiameter i mm: 5 mm
  • Justeringsområdets slutning i mm: 40 mm
  • Justeringsområdets start i mm: 20 mm
  • Justeringsområde: 20 - 40
  • Plade diameter: 11 mm
  • Anvendelse: Til måling af centreringskanter og fordybninger på indvendige og udvendige diametre;
  • Dimension a i mm: 50 mm