• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

BT50 ER16X125 DIN6499 Spændepatroner med BT MAS-403 ADB-montering

Art.-nr.: 4501236
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Spændepatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4501236
EAN/GTIN 7291075129762
Producentnummer 4501236
L-nummer L24120 1251

Betegnelse

Beskrivelse:

ER/TG-spændepatron, kropsdiameter (BD) 28 mm, grænsefladestørrelse (CSI) ER16, indstikslængde (LPR) 125 mm, skaftstørrelse (SS) 50

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 28 mm
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) BT
  • Monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 10 mm
  • Registreringsdiameter, min. Emneside (DCONNWS) 0,5 mm
  • Grænsefladens størrelse (CSI) ER16
  • Krave længde (LPR) 125 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 50