Bageste sigte, P=10-7 Gg/1″ 844Tr-f UST

Art.-nr.: 4501023
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4501023
EAN/GTIN 4059192022990
Producentnummer 4501023
L-nummer L40080 1226
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Til flankediametre
  • Med cylindrisk monteringsaksel og snapring til drejelig fastholdelse i boringen
  • Slidstærkt specialstål, hærdet

Beskrivelse:

844 Tr

Egenskab:

  • Gevindtype: UST 60°
  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Navn på produktgruppe: Universelle måleinstrumenter
  • Navn på produktgruppe: Multimar
  • Gevind-måleelement: Bageste sigte
  • Produktnavn: Gevindmåleindsatser
  • Gevindparametre: Flankediameter
  • Produkttype: 844 Tr
  • Flankevinkel i grader: 60°
  • Monteringshul: 3,5
  • Gevindstigning i TPI: 10-7
  • Længde (mm): 6 mm
  • Længde på skaft: 6 mm
  • Diameter på skaft: 3.5 mm