Bageste sigte, P=14-10 Gg/1″ 844Tr-f UST

Art.-nr.: 4501022
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Serie 844 Tr
Producentbetegnelse Gewindemesseinsätze
Produkttype mikrometerskruer-indsatse
Måleoverfladedesign måleskær
Måleoverflader Hærdet
Antal mikrometerskruer 1 stk.
Længde i alt 6 mm
Testrapport nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4501022
EAN/GTIN 4059192022983
Producentnummer 4501022
L-nummer L40080 1204
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Til flankediametre
  • Med cylindrisk monteringsaksel og snapring til drejelig fastholdelse i boringen
  • Slidstærkt specialstål, hærdet

Beskrivelse:

844 Tr

Egenskab:

  • Gevindtype: UST 60°
  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Navn på produktgruppe: Universelle måleinstrumenter
  • Navn på produktgruppe: Multimar
  • Gevind-måleelement: Bageste sigte
  • Produktnavn: Gevindmåleindsatser
  • Gevindparametre: Flankediameter
  • Produkttype: 844 Tr
  • Flankevinkel i grader: 60°
  • Monteringshul: 3,5
  • Gevindstigning i TPI: 14-10
  • Længde (mm): 6 mm
  • Længde på skaft: 6 mm
  • Diameter på skaft: 3.5 mm