Zadnje merilo, P=14-10 Gg/1″ 844Tr-f UST

Št. art.: 4501022
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
Serija 844 Tr
Oznaka proizvajalca Gewindemesseinsätze
Vrsta izdelka vstavek mikrometra
Izvedba merilne površine merilne konice
Premer merilne površine kaljene
Število mikrometrov 1 kos
Celotna dolžina 6 mm
Poročilo o preizkusu Ne

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4501022
EAN/GTIN 4059192022983
Številka proizvajalca 4501022
L-število L40080 1204
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

  • Za bočne premere
  • S valjasto pritrdilno gredjo in zaskočnim obročkom za vrtljivo držanje v odprtini
  • Specialno jeklo, odporno proti obrabi, kaljeno

Opis:

844 Tr

Lastnosti:

  • Vrsta navoja: UST 60°
  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime skupine izdelkov: Univerzalne merilne naprave
  • Ime skupine izdelkov: Multimar
  • Element za merjenje navojev: Zadnje merilo
  • Ime izdelka: Vložki za merjenje navojev
  • Parametri navoja: Premer stranice
  • Vrsta izdelka: 844 Tr
  • Kot stranice v stopinjah: 60°
  • Odprtina za pritrditev: 3,5
  • Razmik navoja v TPI: 14-10
  • Dolžina (mm): 6 mm
  • Dolžina stebla: 6 mm
  • Premer peclja: 3.5 mm