Vinterparka til damer med høj synlighed M

Art.-nr.: 447219875389M
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve orange / marineblau
Unisex-størrelse M
Produkttype Advarselssikkerhedsparka

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 447219875389M
EAN/GTIN 7330509616178
Producentnummer 447219875389M

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, twill, stretch, lamineret, vandtæt 11000 mm, vindtæt, åndbar Ret 6, 3, 150 g/m²

Detaljer
Udtrækkelig ID-lomme
Justerbar med snørebånd i taljen
Fleeceforet krave, Høj krave
Tapede sømme
Lynlås i foring til overførsel
Aftagelig og justerbar hætte med varmt for

Lommer
Brystlomme med klap, Brystlomme med lynlås
Frontlommer med klap, Indsatte lommer med fleeceforing, Indvendig iPad-lomme
Inderlommer, en i mesh

Foring
Mesh-foring, Quilt-foring

Funktionalitet
Andedrivbart vind- og vandtæt materiale, tapede sømme, Mesh-panel ved armhule, Mørkt farvefelt i høj grimme-eksponerede sektioner, Mesh-panel ved skulderbladet
Kvindesnit, Forbøjede ærmer

Finish
Indre håndled ved ærmeafslutning med tommelfingerhul, Justerbar ærmeafslutning

Reflex
50 mm bredt refleksbånd

Frontlukning
Robust skjult tovejs plastlynlås

Beskrivelse:

  • Vinterparka i et vind- og vandtæt stof med tapede sømme
  • Jakken har et quiltet for og slidstærkt skalstof med mørke zoner, hvor det er mest udsat for snavs
  • Regulerbar talje med snoretræk på ryggen
  • For større bevægelsesfrihed, har jakken en tovejslynlås og forbuede ærmer
  • Certificeret i henhold til EN 342, når den kombineres med 7885, EN 343, EN ISO 20471, klasse 2, EN ISO 20471 klasse 3, når den kombineres med 7885

Norm:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification C
  • EN ISO 20471, class 3 together with 7885
  • EN 342 together with 7885

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Damer størrelsestabel overtøj

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Sådan skal du måle