{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Overflade | hærdet | |
| Ridselængde | 200 mm | |
| Bredde, ridsekant | 40 mm | |
| Med skala | ja | |
| Aflæsning / deling | 0,05 mm | |
| Produkttype | stregmål | |
| Materiale | aluminium | |
| Kan kalibreres | ja | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 446152 200 | |
| EAN/GTIN | 4067263117827 | |
| Producentnummer | 446152 200 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |