Párhuzamvonalzó lapos tolókával, Előrajzolási hossz: 200mm

Cikkszám: 446152 200
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 32,20 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
312 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Előrajzolási hossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Alapanyag: Alumínium
  • Minden alkatrész: edzett

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Osztás / leolvasás 0,05 mm
Előrajzolási hossz 200 mm
Alapanyag Alumínium
Minden alkatrész edzett
Rajzolóél szélessége 40 mm
Termék fajtája Párhuzamvonalzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 446152 200
EAN / GTIN 4067263117827
Gyártó száma 446152 200
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Nagy szilárdságú alumíniumból. Nagyon kemény, karcálló felület. Jól leolvasható skálázás.
Mattított felület tisztán gravírozott skálázással.