Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Digital 2D-højdemåler Digimar, Type: 600

Art.-nr.: 445370 600

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 445370 600
EAN/GTIN 2050001668264
Producentnummer 4429011
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

Målesystem:
  • Fremragende målenøjagtighed og driftssikkerhed med et optisk inkrementelt målehoved med dobbeltlæsehoved.
  • Dynamisk tastsystem giver høj gentagelsesnøjagtighed.
  • Luftlejesystem til let forskydning uden ryk.
  • Præcis føring af målehoved på føringsbaner af rustfrit stål.
  • Enkle måleforløb med motordrevne måleslæder.
  • Tastkonstant bibeholdes også efter frakobling.
  • Integreret og opladelig batteri til netuafhængig måling.
  • Temperaturkompensation via intern temperaturføler.

Betjenings- og displayenhed
  • Store og overskuelige funktionstaster.
  • Let læselig grafik-LCD-display med baggrundsbelysning.
  • Brugerstyring via logiske symboler på flere sprog.
  • Mulighed for at sætte yderligere nulpunkter på emnet.
  • Lagring af måledata på integreret USB-lagringsenhed.
  • Ekstra måleapparat med Opto RS232C-interface kan tilsluttes.
  • Fremtidssikret med mulighed for opdatering.
  • Automatisk skift til stand-by (uden tab af måleværdier).

Ekstra 2D-målefunktioner:
  • Udligningscirkel.
  • Afstand og vinkel på 2 elementer.
  • Vinkel mellem 3 elementer.
  • Vinkel i konus.
  • Koordinattransformation.

Statistisk bedømmelse:
  • Statisk bedømmelse af enkelte kendetegn.
  • Histogrammer.
  • Procesreguleringskort.
  • Pareto-diagrammer.
  • Udarbejdelse af produktions- og testplaner.
  • Direkte udskrivning på USB-printer.

Leveringsomfang:

Inklusive betjenings- og displayelement. Bærer nr. 445410 str. T6, måleindsats nr. 445420 str. K6/51, indstillingsblok, strømforsyning nr. 445432, NiMH-batteri nr. 445430 og betjeningsvejledning.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter