• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Equipo digital de alturas 2D Digimar, Tipo: 600

Número de artículo: 445370 600

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 445370 600
EAN / GTIN 2050001668264
Número del fabricante 4429011
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Sistema de medición:
  • Precisión de medición y fiabilidad excelentes gracias al sistema de medición incremental óptico con cabezal de lectura doble.
  • Sistema de palpación dinámico para una alta precisión de repetición.
  • Sistema de cojinete neumático para un desplazamiento suave y sin sacudidas.
  • Guiado preciso del cabezal de medición sobre guías de acero inoxidable.
  • Procesos de medición sencillos por medio de carros de medida motorizados.
  • La constante de palpación se mantiene tras la desconexión.
  • Batería integrada recargable para una medición independiente de la red.
  • Compensación de la temperatura por medio de sensor de temperatura interno.

Unidad de mando e indicadora:
  • Teclas de función grandes y con disposición clara.
  • Pantalla de LCD para gráficos fácilmente legible con luz de fondo.
  • El usuario se guía por medio de iconos intuitivos en varios idiomas.
  • Posibilidad de establecer puntos cero adicionalmente en la pieza de trabajo.
  • Memorización de datos de medición en memoria USB integrada.
  • Instrumento de medición adicional con interfaz Opto RS232C conectable.
  • Seguro de cara al futuro gracias a la posibilidad de actualización.
  • Conexión automática en el modo de espera (sin pérdida de valores de medición).

Funciones de medición 2D adicionales:
  • Circuito corrector.
  • Distancia y ángulo de 2 elementos.
  • Ángulo entre 3 elementos.
  • Ángulo en el cono.
  • Transformación de coordenadas.

Evaluación estadística:
  • Valoración estadística de las distintas características.
  • Histogramas.
  • Tarjetas de control de proceso.
  • Diagramas de Pareto.
  • Elaboración de planes de producción y de comprobación.
  • Salida de impresión directa en impresora conectada por USB.

Volumen de suministro:

Incluido elemento de mando e indicador. Soporte n.° 445410 tam. T6, inserto de medición n.° 445420 tam. K6/51, bloque de ajuste, fuente de alimentación n.° 445432, batería de NiMH n.° 445430 y manual de instrucciones.