TPS UNC-5/8-11-M HEST HSS-gevindskærer med spiralrille til groft tomme-gevind, til bearbejdning af en bred vifte af emnematerialer

Art.-nr.: 4446128
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ONETAP
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4446128
EAN/GTIN 7291075341294
Producentnummer 4446128
L-nummer L24190 529

Betegnelse

Beskrivelse:

Spiralriflede gevindskær, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, samlet længde (OAL) 110 mm, gevinddiameterstørrelse (TDZ) 5/8″, gevindstigning (TP) 2,273 mm, gevind pr. tomme (TPI) 11 gevind/″.

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 9 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Swirl vinkel (FHA) 40 grader
  • Samlet længde (OAL) 110 mm
  • Standard din 376
  • Længde på gevinddelen (THL) 22 mm
  • Gevinddiameter størrelse (TDZ) 5/8″
  • Gevindform type (THFT) UN60
  • Gevinddeling (TP) 2.273 mm
  • Tråd per tomme (TPI) 11 tråde / ″

Fra samme serie "ONETAP" Se alle