TPG UNF-5/16-24-M HEST HSS-gevindskærer til tommer fint gevind til bearbejdning af en bred vifte af emnematerialer

Art.-nr.: 4446107
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ONETAP
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4446107
EAN/GTIN 7291075339246
Producentnummer 4446107
L-nummer L24190 468

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindbor med lige kærv, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, samlet længde (OAL) 90 mm, gevinddiameterstørrelse (TDZ) 5/16″, gevindstigning (TP) 1,041 mm, gevind pr. tomme (TPI) 24 gevind/″, effektiv længde (LU) 35 mm.

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 6,2 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Samlet længde (OAL) 90 mm
  • Standard din 371
  • Længde på gevinddelen (THL) 17 mm
  • Gevinddiameter størrelse (TDZ) 5/16″
  • Gevindform type (THFT) UN60
  • Gevinddeling (TP) 1.041 mm
  • Tråd per tomme (TPI) 24 tråde / ″
  • Effektiv længde (LU) 35 mm

Fra samme serie "ONETAP" Se alle