TPG MF-20X1.5-M HE HSS-maskingevind til metrisk ISO-fint gevind DIN 13, kan bruges til en bred vifte af emnematerialer

Art.-nr.: 4445696
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ONETAP
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4445696
EAN/GTIN 7291075337181
Producentnummer 4445696
L-nummer L24190 661

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindbor lige riflet, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, samlet længde (OAL) 125 mm, gevinddiameterstørrelse (TDZ) M20, gevindstigning (TP) 1,5 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 12 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Samlet længde (OAL) 125 mm
  • Standard din 374
  • Længde på gevinddelen (THL) 25 mm
  • Gevinddiameter størrelse (TDZ) M20
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 1,5 mm

Fra samme serie "ONETAP" Se alle