RM-SET24.000H6B-B-C25S Enkeltskærs reamer til blindhuller

Art.-nr.: 4445287
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Phillips-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4445287
EAN/GTIN 7291075222944
Producentnummer 4445287
L-nummer L24220 117

Betegnelse

Beskrivelse:

Refræsere med udskiftelige skær, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærdiameter (DC) 24 mm, størrelseskode for indsatsens sæde (SSC) 3.0, samlet længde (OAL) 191 mm, effektiv længde (LU) 130 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Skærediameter (DC) 24 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 17 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 3,0
  • Samlet længde (OAL) 191 mm
  • Skaftets længde (LS) 56 mm
  • Effektiv længde (LU) 130 mm

Egnede produkter

Vendeplatter