TPF M-5X0.8-F HETI HSS-gevindformere med spiralrille til ISO-gevind DIN 13.

Art.-nr.: 4445233
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HSS TAP
Produkttype Rulletap

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4445233
EAN/GTIN 7291075011043
Producentnummer 4445233
L-nummer L24190 334

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindtap, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, samlet længde (OAL) 70 mm, gevinddiameterstørrelse (TDZ) M5, gevindstigning (TP) 0,8 mm, effektiv længde (LU) 25 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 5
  • Samlet længde (OAL) 70 mm
  • Haner standard din 371
  • Længde på gevinddelen (THL) 15 mm
  • Gevinddiameter størrelse (TDZ) M5
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 0,8 mm
  • Effektiv længde (LU) 25 mm

Fra samme serie "HSS TAP" Se alle