Vægbeslag, justerbar, rustfrit stål V4A

Art.-nr.: 44260
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 44260
EAN/GTIN 4003866442607
Producentnummer 44260

Betegnelse

Beskrivelse:

Kan justeres til en vægafstand fra 400 til 600 mm.
Inkl. tværforstærkning og skrå støtte.
Hulafstand beslag: 332 mm.
Boreafstand: 577 mm.
Udvendigt mål for bøjle 622 mm.

Egenskab:

Vægt 13,8 kg
Materiale rustfrit stål