Udgangsskinne vinklet

Art.-nr.: 44049
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Håndliste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 44049
EAN/GTIN 4003866440498
Producentnummer 44049
L-nummer L90010 1398

Betegnelse

Beskrivelse:

Dimension håndtag: 60 x 25 mm.
Samlet længde: 1 770 mm.
Rækkevidde: 500 mm.
Anvendelig længde: 1.380 mm.
Pris pr.

Egenskab:

Vægt 7 kg
Materiale rustfrit stål