Gennemstikker med håndbeskyttelse 120 x 10 x 5 mm

Art.-nr.: 440 105 0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 440 105 0
EAN/GTIN 4049002027604
Producentnummer 440 105 0
Producent/ansvarlig person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fremstillet af højlegeret værktøjsstål
  • gennemgående hærdet for maksimal overførsel af slagkraft
  • Speciel sikkerhedshoved forhindrer materialafskalning og deformation
  • poleret overflade
  • afrundede kanter
  • guldfarvet dyppelakeret
  • Krav fra gældende standarder (f.eks. DIN) overholdes eller overskrides.
  • Alle metaldele er GS-testet.
  • med 2K-håndbeskyttelse

Egenskab:

  • Vægt: 83g
  • Længde: 120 mm
  • Udførelse: poleret
  • Farve: guld
  • Diameter, spids: 5 mm
  • Nøglestørrelse: 10 mm
  • Profil: 8-kantet

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven