{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Emballage | løs | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | ja | |
| Udførelse | lige | |
| Klingelængde | 40 mm | |
| Grebsegenskaber | ergonomisk; kappe, drejelig; skridsikker | |
| Grebstype | standardgreb | |
| Grebslængde | 100 mm | |
| Bemærk, til skruer med kærv (SL) | rundklinge | |
| Klingediameter | 2 mm | |
| Produkttype | skruetrækker | |
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Samlet længde | 140 mm | |
| Drev | greb | |
| Udgang | til skruer med kærv (SL) |
| Artikelnummer | 43670 | |
| EAN/GTIN | 4010995436704 | |
| Producentnummer | 43670 | |
| L-nummer | L60070 4105 | |
| Producent/ansvarlig person | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |