Kabelskærer Professional electric med åbningsfjeder, der kan slås til og fra 180 mm, 7″

Art.-nr.: 43660
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 43660
EAN/GTIN 4010995436605
Producentnummer 43660
L-nummer L60070 4536
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anvendelse: Kabelskærer til skæring uden klemning i kobber- og aluminiumskabler, også egnet til afisolering og fjernelse af armering.
  • Anvendelse: Ikke egnet til stålwire, -tråde og hårdtrukne kobberledere.
  • Anvendelse: Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V AC.
  • Quetschfreies Schneiden von z. B. Kupferkabel
  • Med åbningsfjeder, der kan aktiveres og deaktiveres
  • Skånsomt arbejde for hånd og muskler
  • Sikkert arbejde op til 1.000 V AC
  • VDE- og GS-godkendt
  • Produceret iht. IEC 60900.

Egenskab:

  • VDE-certificeret: Ja
  • Værktøj til elektricitet: Ja
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Total længd (mm): 180
  • Total længd (Tomme): 7″
  • Skærekraft: 4
  • Tværsnitflade maks (mm²): 50
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej