{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Norm | DIN 2270 | |
| Måleområde i hver retning | 0,25 mm | |
| Aflæsning | 0,01 mm | |
| Afvigelsesinterval fe | 10 µm | |
| Samlet tolerance fi alt | 13 µm | |
| Måleværdi-hystereseinterval fu | 3 µm | |
| Målekugle-⌀ | 2 mm | |
| Svingeområde | 2×120 grader | |
| Følearmslængde | 36,53 mm | |
| Målekraft | 0,06 N | |
| Indspændingsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
| Måleværktøj | analog | |
| Kabinet-⌀ | 29 mm | |
| Emballage | Stabil boks | |
| Produkttype | Vippeindikator |
| Artikelnummer | 436225 0,25/29 | |
| EAN/GTIN | 7630041110470 | |
| Producentnummer | 01810007 |