Indvendigt finmåleapparat med måleur 18-35 mm

Art.-nr.: 435203 18-35
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 274,16 DKK /stk.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 314,39 DKK /stk.
  • 122,92 DKK /stk.
  • 178,05 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
  • Norm: Fabriksstandard
  • Emballage: Stabil boks

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 18 mm - 35 mm
Gentagelsespræcision uden måleur 0,5 µm
Måledybde 100 mm
Antal målebolte 9
Centrerskive, bredde 12,7 mm
Emballage Stabil boks
Produkttype 2-punkts indvendigt finmåleapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 435203 18-35
EAN/GTIN 4946368854885

Betegnelse

Udførelse:

Selvcentrerende indvendigt måleapparat med trepunktsstøtte. Matforkromet apparatholder og måleur. Måleur stødbeskyttet gennem kunststofhus. Apparatholder temperaturstabiliseret gennem håndbeskyttelsen. Måleapparatet indstilles til borings-⌀ ved hjælp af udskiftelige målebolte med forskellig længde og mellemringe.
Målebolte med HM-aftastningskugle.

Anvendelse:

Sammenligningsmåleapparat til kontrol af boringer for ⌀-nøjagtighed, cylindricitet og rundhed.

Leveringsomfang:

Inklusive måleur nr. 432051 str. 10/58 med 1/100-mm-aflæsning.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele