Tikslusis vidmatis su indikatoriumi 18-35 mm

Prekės Nr.: 435203 18-35

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 36,80 € /vnt.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 42,20 € /vnt.
  • 16,50 € /vnt.
  • 23,90 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 18 mm - 35 mm
Atsikartojimo tikslumas be indikatoriaus 0,5 µm
Matavimo gylis 100 mm
Liestukų skaičius 9
Centravimo lėkštelės plotis 12,7 mm
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis 2 taškų tikslusis vidmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 435203 18-35
EAN / GTIN 4946368854885

Aprašymas

Modelis:

Savaime išsicentruojantis vidmatis su trijų taškų tvirtinimu. Prietaiso laikiklis ir laikrodinis indikatorius matiniai, chromuoti. Laikrodinis indikatorius apsaugotas nuo smūgių plastikiniu korpusu. Rankų apsauga palaiko pastovią prietaiso laikiklio temperatūrą. Skirtingo ilgio, keičiamomis matavimo ašimis ir tarpiniais žiedais galima nustatyti skirtingą kiaurymės.
Matavimo kaištis su HM rutuliniu liestuku.

Paskirtis:

Lyginamasis matuoklis kiaurymių ⌀ tikslumo, apvalumo ir cilindriškumo patikrinimui.

Tiekiama:

Su laikrodiniu indikatoriumi Nr. 432051, dyd. 10/58 su 1/100 mm padalos verte.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys