{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Måleområde | 4,5 mm - 7,5 mm | |
Effektivt anvendelsesområde | 4,15 mm - 7,8 mm | |
Gentagelsesnøjagtighed | 1 µm | |
Måledybde | 41 mm - 45 mm | |
Antal følere | 7 | |
Antal HM-målenåle | 1 | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Indvendigt finmåleapparat |
Artikelnummer | 435010 4,5-7,5 | |
EAN/GTIN | 2050001047908 | |
Producentnummer | 62700200 |