My-måleur 50/1 µm

Art.-nr.: 434674 50/1
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 152,72 DKK /stk.
  • 239,14 DKK /stk.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
559 styk på lager
  • Norm: DIN 879
  • Emballage: Stabil boks

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 879
± måleområde 50 µm
Aflæsning 1 µm
Målekraft 1 N
Friløft 2,8 mm
Indspændingsskaft-⌀ h6 8 mm
Måleværktøj analog
Længde 95 mm
Bredde 63 mm
Højde 20 mm
Emballage Stabil boks
Produkttype My-måleur

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 434674 50/1
EAN/GTIN 4059192014100
Producentnummer 4334000

Betegnelse

Udførelse:

Lukket måleværk med safirlejer, konstrueret ekstra robust til produktionsbrug.
Lille vendespillerum takket være den næsten slørfrie, kugleførte målebolt.
Ufølsom over for tværgående kræfter.
Kabinet i ét stykke giver maksimal stabilitet og nøjagtighed.
Stødbeskyttelse ved hjælp af transmissionsarm, der løftes ved overbelastning.
Konstant målekraft
takket være stavfjeder.
Stort friløft sikrer bekvem ilægning af emnerne. Løfteknap eller betjeningskabel (specialtilbehør) kan tilsluttes.
Tydelig, aflæselig skala.
2 tolerancemærker
til forindstilling af tilladt afvigelse.

Udførelse - Billede:

Tolerancemærker
Tilslutning
til trådløfter nr. 434930
Finstilling
Kan fastgøres (nulstilling).

Anvendelse:

Som sammenlignende måleapparat til serie- og enkeltkontrol.

Specialtilbehør:

Betjeningskabel nr. 434930.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele