Diagonalskærer Micro-Tech halvåbning

Art.-nr.: 435.RE
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Spidstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 435.RE
EAN/GTIN 3148511761564
Producentnummer 435.RE
L-nummer L60130 6538

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Beskyttelse af elektroniske komponenter mod farerne ved elektrostatisk udladning
  • ESD
  • Denne tang rækker længere end konventionelle tænger
  • Den afskårne fastholdelsesmodel forhindrer, at ledningen bliver skudt ud

Egenskab:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 13
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Snit: H
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 1,2
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: 0,7
  • Retentionsanordning: -