Induktiv længdemåleføler 2004M

Art.-nr.: 434760 2004M
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 64

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleområde ±2 mm
Repeterbarhed 0,1 µm
Linearitetsafvigelse ved ±0,5 mm 0,4 µm
Linearitetsafvigelse ved ±1,0 mm 1,5 µm
Producentbetegnelse P 2004M
Kompatibilitet Mahr
Beskyttelsesklasse IP IP 64
Målekraft ved det elektriske nulpunkt 0,75 ±0,15 N
Produkttype Følere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 434760 2004M
EAN/GTIN 4059192055042
Producentnummer 5323010

Betegnelse

Udførelse:

Induktiv længdemåleføler i Mahr eller Tesa-halvbrokompatibilitet. Meget robust, kuglelejret og beskyttet mod elektromagnetiske påvirkninger takket være nikkel-jernlegeringen. Meget høj linearitet over hele måleområdet.
Vinkelkappe til radial kabeludgang. Kabel kan knækkes takket være den medfølgende kappe.

Funktion:

IP64: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Kan anvendes universelt til alle meget præcise måleopgaver, især i produktionen og på værkstedet.

Leveringsomfang:

Inklusive betjeningsvejledning, tilslutningskabel (2,5 m).

Specialtilbehør:

Målekraftfjedre, forlængerkabel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele